Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07080.100.0050 Socket Head Cap Screw, 50mm Length, M10 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8DNN 53GG78

FABORY M07080.100.0050 Șurub cu cap tubular, lungime 50 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, clasa 8.8, 50 uc.

În stoc
Articol: CG8DNN Model: M07080.100.0050Ref. cruce: 53GG78 / 182C64
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
€57.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1.5
Dimensiunea unității7 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.16.0 mm
Inaltimea capului6 mm
Tip capJos
Lungime50ft
Min. Rezistență la tracțiune800 Mpa
Min. Lungimea firului26 mm
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
StandardDIN 7984
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului26mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6866
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07080.100.0050 Șurub cu cap tubular, lungime 50 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, clasa 8.8, 50 uc.
€57.89 /ambalaj