Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07400.050.0035 Șurub cu cap plat, cu cap plat, 35 mm lungime, dimensiune filet M5 x 0.80, clasa 10.9, 100PK | CG8DQP 1GEG9

FABORY M07400.050.0035 Șurub cu cap plat cu cap plat, 35 mm lungime, dimensiune filet M5 x 0.80, clasa 10.9, 100PK

În stoc
Articol: CG8DQP Model: M07400.050.0035Cross Ref: 1GEG9 / 164V73
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
€27.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu soclu metric
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5x0.8
Dimensiunea unității3 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateClasa de 10.9
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.10 mm
Inaltimea capului2.8 mm
Tip capPlat
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime35mm
Min. Rezistență la tracțiune150,800 psi
Rockwell HardnessC32 până la C39
StandardDIN 7991
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5085
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07400.050.0035 Șurub cu cap plat cu cap plat, 35 mm lungime, dimensiune filet M5 x 0.80, clasa 10.9, 100PK
€27.95 /ambalaj