Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07810.100.0040 Socket Set Screw, Steel, M10 X 1.50mm Thread Size, 10PK | CG8DUW 54FK59

FABORY M07810.100.0040 Șurub de fixare cu mufă, oțel, dimensiune filet M10 X 1.50 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8DUW Model: M07810.100.0040Ref. cruce: 54FK59 / 179M72

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€18.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Echivalent zecimal0.394 "
Dimensiunea unității5 mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Lungime totală40 mm
Punct Dia.7.0 mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiPlat
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM10 X 1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1886
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07810.100.0040 Șurub de fixare cu mufă, oțel, dimensiune filet M10 X 1.50 mm, 10 buc.
€18.20 /ambalaj