Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07840.060.0030 Șurub de fixare cu mufă, oțel, dimensiune filet M6 X 1 mm, 25 buc | CG8DWN 54FK98

FABORY M07840.060.0030 Șurub de fixare cu mufă, oțel, dimensiune filet M6 X 1 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8DWN Model: M07840.060.0030Crucea Ref: 54FK98
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
€10.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Echivalent zecimal0.236 "
Dimensiunea unității3 mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Lungime totală30 mm
Punct Dia.3.0 mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1229
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07840.060.0030 Șurub de fixare cu mufă, oțel, dimensiune filet M6 X 1 mm, 25 buc.
€10.61 /ambalaj