Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Priză de impact VESTIL BUNG-X Drum Bung, 1/2 inch Drive | AA9JHB 1DJL9

VESTIL Priză de impact BUNG-X Drum Bung, 1/2 inch Drive

În stoc
Element: AA9JHB Model: BUNG-XCrucea Ref: 1DJL9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€389.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Bung Impact Priză
Dimensiune asamblată2 x 2 x 2 3 / 4
baterii incluseNu
Material corpOțel crom vanadiu tratat termic
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
Dimensiunea bungului3/4 ", 2"
CuloriNegru
ConstrucţieChrome Vanadiu Steel
Diametru* 2
Dimensiunea unității1 / 2 "
Priză pentru tobe2 ", 3/4"
finalizareaChrome vanadiu
Înălţime2.75
Lungime2.25 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Material de construcțieOţel
Unitate cu clichet1 / 2 "
TipUnitate 1/2 "
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7325100080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea unitățiifinalizareaArticolMaterialPreț
VESTIL BUNG-S-B1 Soclu pentru tobe, bronz de 3/8 inch | AA9JEA 1DHY3 BUNG-S-B1Bronz3 / 8 "Fără scânteiSoclu pentru tamburBronz€111.28
VESTIL BUNG-S-B2 Soclu pentru tobe, bronz de 1/2 inch | AA9JEB 1DHY4 BUNG-S-B2Bronz1 / 2 "Fără scânteiSoclu pentru tamburAliaj de bronz rezistent la scântei€122.16
VESTIL BUNG-S-S1 Soclu pentru toba, zinc de 3/8 inch | AA9JEC 1DHY5 BUNG-S-S1Silver3 / 8 "Placat cu zincSoclu pentru tamburOțel turnat€55.70
VESTIL BUNG-S-S2 Soclu pentru toba, zinc de 1/2 inch | AA9JED 1DHY6 BUNG-S-S2Silver1 / 2 "Placat cu zincSoclu pentru tamburOțel turnat€52.84
VESTIL BUNG-S Soclu pentru tobe, zinc de 3/4 inch | AA9JEE 1DHY7 BUNG-SSilver3 / 4 "Placat cu zincSoclu pentru tamburOțel turnat€96.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Priză de impact BUNG-X Drum Bung, 1/2 inch Drive
€389.98 /unitate