Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M24520.025.0010 Machine Screw, 10mm Length, Property Class 4.8 Steel, M2.5-0.45mm Thread Size, 100PK | CG8EDA 38DM26

FABORY M24520.025.0010 Șurub mecanic, lungime 10 mm, oțel clasa de proprietate 4.8, dimensiune filet M2.5-0.45 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8EDA Model: M24520.025.0010Crucea Ref: 38DM26

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€15.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM2.5x0.45
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.4.5 mm
Inaltimea capului1.6 mm
Tip capBrânză
Lungime10 "
MaterialClasa de proprietate 4.8 Oțel
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 de grade până la 302 de grade
Forța de tracțiune400 N / mm-mp
Lungimea filetului10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0477
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M24520.025.0010 Șurub mecanic, lungime 10 mm, oțel clasa de proprietate 4.8, dimensiune filet M2.5-0.45 mm, 100 buc.
€15.91 /ambalaj