Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M24520.060.0010 Șurub mecanic, 10 mm lungime, oțel clasa de proprietate 4.8, dimensiune filet M6 x 1 mm, 100PK | CG8EDQ 38DM37

FABORY M24520.060.0010 Șurub mecanic, 10 mm lungime, clasa de proprietate 4.8 oțel, dimensiune filet M6 x 1 mm, 100 uc.

În stoc
Articol: CG8EDQ Model: M24520.060.0010Ref încrucișat: 38DM37 / 127P35
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
€18.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM6x1
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.10 mm
Inaltimea capului3.9 mm
Tip capBrânză
Lungime10 "
MaterialClasa de proprietate 4.8 Oțel
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 de grade până la 302 de grade
Forța de tracțiune400 N / mm-mp
Lungimea filetului10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3573
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M24520.060.0010 Șurub mecanic, 10 mm lungime, clasa de proprietate 4.8 oțel, dimensiune filet M6 x 1 mm, 100 uc.
€18.71 /ambalaj