Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M24691.030.0006 Machine Screw, 6mm Length, Property Class 4.8 Steel, M3 x 0.50mm Thread Size, 100PK | CG8EER 54FM53

FABORY M24691.030.0006 Șurub mecanic, 6 mm lungime, clasa de proprietate 4.8 oțel, dimensiune filet M3 x 0.50 mm, 100 uc.

În stoc
Articol: CG8EER Model: M24691.030.0006Crucea Ref: 54FM53

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€12.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM3x0.5
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului9.60mm
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.5.6 mm
Inaltimea capului0.75 mm
Tip capCros încastrat Ridicat Frezat
Lungime6"
MaterialClasa de proprietate 4.8 Oțel
Rockwell HardnessB71 la B95
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune60,900 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0436
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M24691.030.0006 Șurub mecanic, 6 mm lungime, clasa de proprietate 4.8 oțel, dimensiune filet M3 x 0.50 mm, 100 uc.
€12.31 /ambalaj