Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M37060.030.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M3 Size, 0.8mm Thick, Square Ends Type, 100PK | CG8EGP 54FN10

FABORY M37060.030.0001 Șaibă de blocare despicată, arc din oțel Din267-26, dimensiune M3, 0.8 mm grosime, tip capete pătrate, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8EGP Model: M37060.030.0001Ref. cruce: 54FN10 / 179L29

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€5.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriGri
finalizareaGalben zincat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM3
În interiorul Dia.3.1 mm
MaterialOțel pentru arc DIN267-26
În afara Dia.6.2mm
Grosime0.8 mm
TipCapetele pătrate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0108
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M37060.030.0001 Șaibă de blocare despicată, arc din oțel Din267-26, dimensiune M3, 0.8 mm grosime, tip capete pătrate, 100 buc.
€5.64 /ambalaj