Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M37060.080.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M8 Size, 2mm Thickness, Square Ends Type, 100PK | CG8EGU 54FN14

FABORY M37060.080.0001 Șaibă de blocare despicată, arc din oțel Din267-26, dimensiune M8, grosime 2 mm, tip capete pătrate, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8EGU Model: M37060.080.0001Crucea Ref: 54FN14

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€13.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriGri
finalizareaGalben zincat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM8
În interiorul Dia.8.1 mm
MaterialOțel pentru arc DIN267-26
În afara Dia.14.8mm
Grosime2.0 mm
TipCapetele pătrate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M37060.080.0001 Șaibă de blocare despicată, arc din oțel Din267-26, dimensiune M8, grosime 2 mm, tip capete pătrate, 100 buc.
€13.01 /ambalaj