Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M37220.140.0001 Șaibă de blocare despicată, oțel cu arc Din267-26, dimensiune M14, grosime 3 mm, tip blocare cu arc, 25 buc | CG8EHN 54FN32

FABORY M37220.140.0001 Șaibă de blocare despicată, arc din oțel Din267-26, dimensiune M14, grosime 3 mm, tip blocare cu arc, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8EHN Model: M37220.140.0001Ref. cruce: 54FN32 / 179L51
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
€5.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriGri
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM14
În interiorul Dia.14.2 mm
MaterialOțel pentru arc DIN267-26
În afara Dia.21.1mm
Grosime3.0 mm
TipBlocare cu arc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.094
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M37220.140.0001 Șaibă de blocare despicată, arc din oțel Din267-26, dimensiune M14, grosime 3 mm, tip blocare cu arc, 25 buc.
€5.02 /ambalaj