Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M37302.100.0001 Lock Washer, Spring Steel 350-425 Hv10, M10 Size, 0.9mm Thickness, External Teeth, 100PK | CG8EHX 54FN40

FABORY M37302.100.0001 Șaibă de blocare, oțel cu arc 350-425 Hv10, dimensiune M10, grosime 0.9 mm, dinți externi, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8EHX Model: M37302.100.0001Crucea Ref: 54FN40
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
€16.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
CuloriGri
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM10
În interiorul Dia.10.5 mm
MaterialArc Otel 350-425 HV10
În afara Dia.18mm
Grosime0.9 mm
TipDinții externi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0792
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M37302.100.0001 Șaibă de blocare, oțel cu arc 350-425 Hv10, dimensiune M10, grosime 0.9 mm, dinți externi, 100 buc.
€16.47 /ambalaj