Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39070.030.0016 Dowel Pin, 3mm Nominal Dia., 3.0mm Pin Dia., 50PK | CG8EVB 41KC25

FABORY M39070.030.0016 Știft de diblu, 3 mm diametru nominal, 3.0 mm diametru știft, 50PK

În stoc
Element: CG8EVB Model: M39070.030.0016Crucea Ref: 41KC25

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€5.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare16
finalizareaSimplu
Lungime16mm
Diametru nominal3 mm
Pin Dia.3.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD7
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39070.030.0016 Știft de diblu, 3 mm diametru nominal, 3.0 mm diametru știft, 50PK
€5.76 /ambalaj