Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39070.080.0024 Dowel Pin, 8mm Nominal Dia., 8.0mm Pin Dia., 10PK | CG8EXT 41KC86

FABORY M39070.080.0024 Știft de diblu, 8 mm diametru nominal, 8.0 mm diametru știft, 10PK

În stoc
Articol: CG8EXT Model: M39070.080.0024Crucea Ref: 41KC86
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
€5.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare24
finalizareaSimplu
Lungime24mm
Diametru nominal8 mm
Pin Dia.8.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD7
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39070.080.0024 Știft de diblu, 8 mm diametru nominal, 8.0 mm diametru știft, 10PK
€5.45 /ambalaj