Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39080.050.0020 Știft de diblu, 5 mm diametru nominal, 5.0 mm diametru știft, 100PK | CG8FEX 53GH31

FABORY M39080.050.0020 Știft de diblu, 5 mm diametru nominal, 5.0 mm diametru știft, 100PK

În stoc
Articol: CG8FEX Model: M39080.050.0020Crucea Ref: 53GH31
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
€42.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare20
finalizareaSimplu
Lungime20mm
Toleranță la lungime+/- 0.26 mm
Diametru nominal5 mm
Pin Dia.5.0 mm
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC58 până la C62
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3074
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39080.050.0020 Știft de diblu, 5 mm diametru nominal, 5.0 mm diametru știft, 100PK
€42.74 /ambalaj