Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39080.100.0030 Diblur, 10 mm diametru nominal, 10.0 mm diametru știft, 50PK | CG8FGE 53GH72

FABORY M39080.100.0030 Știft de diblu, 10 mm diametru nominal, 10.0 mm diametru știft, 50PK

În stoc
Articol: CG8FGE Model: M39080.100.0030Ref. cruce: 53GH72 / 179T21
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
€104.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare30
finalizareaSimplu
Lungime30mm
Toleranță la lungime+/- 0.26 mm
Diametru nominal10 mm
Pin Dia.10.0 mm
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC58 până la C62
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8888
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39080.100.0030 Știft de diblu, 10 mm diametru nominal, 10.0 mm diametru știft, 50PK
€104.42 /ambalaj