Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39080.100.0070 Diblur, 10 mm diametru nominal, 10.0 mm diametru știft, 25PK | CG8FGL 53GH78

FABORY M39080.100.0070 Știft de diblu, 10 mm diametru nominal, 10.0 mm diametru știft, 25PK

În stoc
Articol: CG8FGL Model: M39080.100.0070Ref. cruce: 53GH78 / 175Y90
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
€116.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare70
finalizareaSimplu
Lungime70mm
Toleranță la lungime+/- 0.37 mm
Diametru nominal10 mm
Pin Dia.10.0 mm
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC58 până la C62
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0714
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39080.100.0070 Știft de diblu, 10 mm diametru nominal, 10.0 mm diametru știft, 25PK
€116.49 /ambalaj