Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39750.060.0020 Pin central canelat cu lungimea a treia, 6 mm diametru, 25 buc | CG8GMN 41KL39

FABORY M39750.060.0020 Pin central canelat cu lungimea a treia, diametru știft de 6 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8GMN Model: M39750.060.0020Crucea Ref: 41KL39
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
€32.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin central
Material de bazăOțel de tăiat gratuit
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Lungime totală20 mm
Pin Dia.6 mm
StandardD1475
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1138
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39750.060.0020 Pin central canelat cu lungimea a treia, diametru știft de 6 mm, 25 buc.
€32.94 /ambalaj