Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M50301.110.0017 Șaibă de etanșare, cupru, 1.5 mm grosime, tip recoacet, 100 buc | CG8GQH 54FP61

FABORY M50301.110.0017 Șaibă de etanșare, cupru, 1.5 mm grosime, tip recoacet, 100 buc.

În stoc
Element: CG8GQH Model: M50301.110.0017Crucea Ref: 54FP61

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€75.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura de etanșare
CuloriGri
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM11
În interiorul Dia.11 mm
MaterialCupru
În afara Dia.17mm
Material sigiliuCupru
Tipul de etanșarerecoaptă
Grosime1.5 mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
Tiprecoaptă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.149
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M50301.110.0017 Șaibă de etanșare, cupru, 1.5 mm grosime, tip recoacet, 100 buc.
€75.82 /ambalaj