Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M50301.140.0022 Șaibă de etanșare, cupru, 1.5 mm grosime, tip recoacet, 50 buc | CG8GQT 54FP70

FABORY M50301.140.0022 Șaibă de etanșare, cupru, 1.5 mm grosime, tip recoacet, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8GQT Model: M50301.140.0022Crucea Ref: 54FP70

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€54.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura de etanșare
CuloriGri
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM14
În interiorul Dia.14 mm
MaterialCupru
În afara Dia.22mm
Material sigiliuCupru
Tipul de etanșarerecoaptă
Grosime1.5 mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
Tiprecoaptă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M50301.140.0022 Șaibă de etanșare, cupru, 1.5 mm grosime, tip recoacet, 50 buc.
€54.87 /ambalaj