Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51000.080.0065 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M8 x 1.25, calitate A2, 50 buc | CG8GUD 38DZ13

FABORY M51000.080.0065 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M8 x 1.25, calitate A2, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8GUD Model: M51000.080.0065Ref. cruce: 38DZ13 / 157C08
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
€48.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare65
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului5.3 mm
Tip capHex
Șef Lățime13 mm
Lungime65mm
Min. Lungimea firului22 mm
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4782
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51000.080.0065 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M8 x 1.25, calitate A2, 50 buc.
€48.24 /ambalaj