Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51010.100.0150 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 25 buc | CG8GVR 38DZ39

FABORY M51010.100.0150 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8GVR Model: M51010.100.0150Ref. cruce: 38DZ39 / 157C34
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
€86.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare150
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului6.4 mm
Tip capHex
Șef Lățime17 mm
Lungime150mm
Min. Lungimea firului150 mm
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2072
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51010.100.0150 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 25 buc.
€86.20 /ambalaj