Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51010.200.0160 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, A2 Grade, 5PK | CG8GWR 38DZ54

FABORY M51010.200.0160 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, calitate A2, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8GWR Model: M51010.200.0160Ref. cruce: 38DZ54 / 157C49
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
€96.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM20x2.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare160
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului12.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime30 mm
Lungime160mm
Min. Lungimea firului160 mm
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0439
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51010.200.0160 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, calitate A2, 5 buc.
€96.26 /ambalaj