Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51028.040.0008 Socket Head Cap Screw, 8mm Length, M4 x 0.70 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GWU 54FR36

FABORY M51028.040.0008 Șurub cu cap tubular, lungime 8 mm, dimensiune filet M4 x 0.70, calitate A2, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8GWU Model: M51028.040.0008Crucea Ref: 54FR36
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
€8.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM4x0.7
Dimensiunea unității2.5 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateA2
Cap Dia.9.4 mm
Inaltimea capului2.2 mm
Tip capButon
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime8"
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Min. Lungimea firului8 mm
Rockwell HardnessC39 până la C34
Element de autoblocareNu
StandardISO 7380
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului8mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0643
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51028.040.0008 Șurub cu cap tubular, lungime 8 mm, dimensiune filet M4 x 0.70, calitate A2, 50 buc.
€8.05 /ambalaj