Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51030.060.0030 Socket Head Cap Screw, 30mm Length, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GXX 53GJ27

FABORY M51030.060.0030 Șurub cu cap tubular, lungime 30 mm, dimensiune filet M6 x 1, calitate A2, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8GXX Model: M51030.060.0030Ref. cruce: 53GJ27 / 164V03
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
€18.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6x1
Dimensiunea unității4 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
CalitateA2
Cap Dia.10.5 mm
Inaltimea capului3.3 mm
Tip capButon
Lungime30 "
Min. Lungimea firului30 mm
StandardISO 7380
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.311
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51030.060.0030 Șurub cu cap tubular, lungime 30 mm, dimensiune filet M6 x 1, calitate A2, 50 buc.
€18.36 /ambalaj