Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51060.080.0060 Socket Head Cap Screw, 60mm Length, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZZ 53GJ97

FABORY M51060.080.0060 Șurub cu cap tubular, lungime 60 mm, dimensiune filet M8 x 1.25, calitate A2, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8GZZ Model: M51060.080.0060Ref. cruce: 53GJ97 / 182C18
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
€60.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Dimensiunea unității5 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
CalitateA2
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.17.92 mm
Inaltimea capului4.96 mm
Tip capPlat
Lungime60
Min. Lungimea firului28 mm
StandardISO 10642
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului28mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0912
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51060.080.0060 Șurub cu cap tubular, lungime 60 mm, dimensiune filet M8 x 1.25, calitate A2, 50 buc.
€60.14 /ambalaj