Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51060.100.0070 Socket Head Cap Screw, 70mm Length, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8HAB 53GK05

FABORY M51060.100.0070 Șurub cu cap tubular, lungime 70 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8HAB Model: M51060.100.0070Ref încrucișat: 53GK05 / 164V51
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
€66.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1.5
Dimensiunea unității6 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
CalitateA2
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.22.4 mm
Inaltimea capului6.2 mm
Tip capPlat
Lungime70mm
Min. Lungimea firului32 mm
StandardISO 10642
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului32mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.022
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51060.100.0070 Șurub cu cap tubular, lungime 70 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 25 buc.
€66.86 /ambalaj