Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51500.080.0035 Carriage Bolt, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8HPZ 54FT81

FABORY M51500.080.0035 Șurub de transport, dimensiune filet M8 x 1.25, calitate A2, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8HPZ Model: M51500.080.0035Crucea Ref: 54FT81
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
€44.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel inoxidabil
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare35
finalizareaSimplu
CalitateA2
Cap Dia.19.35 la 20.65mm
Inaltimea capului4.88 mm
Tip capRundă
Lungime35mm
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată5.60mm
Lățimea pătrată8.58mm
StandardDIN 603
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51500.080.0035 Șurub de transport, dimensiune filet M8 x 1.25, calitate A2, 50 buc.
€44.02 /ambalaj