Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51580.060.0080 Dowel Pin, 6mm Nominal Dia., A1 Grade, 6.0mm Pin Dia., 5PK | CG8HYL 41KR28

FABORY M51580.060.0080 Știft de diblu, 6 mm diametru nominal, calitate A1, 6.0 mm diametru, 5 buc.

În stoc
Element: CG8HYL Model: M51580.060.0080Crucea Ref: 41KR28
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
€17.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare80
finalizareaSimplu
CalitateA1
Lungime80mm
Diametru nominal6 mm
Pin Dia.6.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD7
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0887
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51580.060.0080 Știft de diblu, 6 mm diametru nominal, calitate A1, 6.0 mm diametru, 5 buc.
€17.27 /ambalaj