SPEEDAIRE Tobe de evacuare, porturi NPT


Filtru
Material de montare: Oțel placat cu nichel , Funcție: Reduceți nivelurile de zgomot de evacuare la cerințele OSHA acceptabile , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 300 grade F , Microni: 40 , Tip: Pneumatic
StilModelHexLungimePreț (ex. TVA)
A
6F600
1-1/16 "2.25 "€12.28
A
6F601
1.375 "2.875 "€17.77
B
1A328
7 / 8 "1.875 "€7.32
B
1A325
7 / 16 "1.125 "€4.26
B
1A326
9 / 16 "1.375 "€4.62
B
1A327
11 / 16 "1.5 "€6.15

Tobe de evacuare, porturi NPT

Tobe de eșapament SPEEDAIRE sunt utilizate pentru a reduce nivelurile de zgomot de evacuare la cerințele OSHA acceptabile. Acestea au o construcție din oțel placat cu nichel cu un element de bronz sinterizat poros de 40 de microni. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tobe de eșapament, disponibile în lungimi de 1.125 până la 2.875 inci pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?