Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 1A327 Toba de evacuare 3/8 Npt 11/16 Diametru | AA8TPE

SPEEDAIRE 1A327 Toba de evacuare 3/8 Npt 11/16 Diametru

În stoc
Element: AA8TPE Model: 1A327
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
€6.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolToba esapament
Materialul elementuluiBronz sinterizat
Material de montajOțel placat cu nichel
FuncţieReduceți nivelurile de zgomot de evacuare la cerințele OSHA acceptabile
Hex11 / 16 "
Lungime1.5 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.300 grade F
Microni40
Portul NPT3/8 în.
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8421990080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelHexLungimePreț
SPEEDAIRE 1A325 Toba de evacuare 1/8 Npt 7/16 Diametru | AA8TPC 1A3257 / 16 "1.125 "€4.26
SPEEDAIRE 1A326 Toba de evacuare 1/4 Npt 9/16 Diametru | AA8TPD 1A3269 / 16 "1.375 "€4.62
SPEEDAIRE 1A328 Toba de evacuare 1/2 Npt 7/8 Diametru | AA8TPF 1A3287 / 8 "1.875 "€7.32
SPEEDAIRE 6F600 Toba de evacuare 3/4 Npt 1-1/6 Diametru | AE8QYE 6F6001-1/16 "2.25 "€12.28
SPEEDAIRE 6F601 Toba de evacuare 1 Npt 1-5/16 Hex | AE8QYF 6F6011.375 "2.875 "€17.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 1A327 Toba de evacuare 3/8 Npt 11/16 Diametru
€6.15 /unitate