Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 6F601 Toba de evacuare 1 Npt 1-5/16 Hex | AE8QYF

SPEEDAIRE 6F601 Toba de evacuare 1 Npt 1-5/16 Hex

În stoc
Articol: AE8QYF Model: 6F601
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
€17.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolToba esapament
Materialul elementuluiBronz sinterizat
Material de montajOțel placat cu nichel
FuncţieReduceți nivelurile de zgomot de evacuare la cerințele OSHA acceptabile
Hex1.375 "
Lungime2.875 "
Presiune maximă300 psi
Microni40
Portul NPT1 In.
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8421990080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelHexLungimePreț
SPEEDAIRE 1A325 Toba de evacuare 1/8 Npt 7/16 Diametru | AA8TPC 1A3257 / 16 "1.125 "€4.26
SPEEDAIRE 1A326 Toba de evacuare 1/4 Npt 9/16 Diametru | AA8TPD 1A3269 / 16 "1.375 "€4.62
SPEEDAIRE 1A327 Toba de evacuare 3/8 Npt 11/16 Diametru | AA8TPE 1A32711 / 16 "1.5 "€6.15
SPEEDAIRE 1A328 Toba de evacuare 1/2 Npt 7/8 Diametru | AA8TPF 1A3287 / 8 "1.875 "€7.32
SPEEDAIRE 6F600 Toba de evacuare 3/4 Npt 1-1/6 Diametru | AE8QYE 6F6001-1/16 "2.25 "€12.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 6F601 Toba de evacuare 1 Npt 1-5/16 Hex
€17.77 /unitate