Termostat electric de control al bucătăriei
Robertshaw produce termostate electrice de gătit pentru încălzire electrică, auto, transport, depozitare și aplicații de alimentare cu apă. Aceste termostate de gaz sunt unități de înlocuire pentru Ranco G1 și Seria 5300 unități de înlocuire a termostatului. Termostatele de gaz Robertshaw oferă o sensibilitate ridicată fără a suprasolicita metalul și sunt potrivite pentru aplicații dure care necesită un control precis al temperaturii. Acestea au două diafragme din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune și pentru a gestiona temperaturi de până la 200 de grade Fahrenheit. Aceste termostate de control folosesc un mecanism de acțiune rapidă cu un pol dublu (DPST) pentru o oprire pozitivă. Aceste termostate pentru cuptor Robertshaw sunt furnizate cu terminale montate în patru poziții diferite pentru a asigura o instalare strânsă. Comutatorul rotativ atașat sau comutatorul infinit reglează puterea generată de un element de încălzire electric. Alegeți dintr-o gamă largă de termostate pentru cuptor Robertshaw, având lungimi de tijă de până la 2 inci.
Utilizeaza
Termostatele pentru cuptor Robertshaw oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le utile pentru plite electrice, sertare și zone de încălzire, plite, încălzitoare, grătare și încălzitoare cu quartz. Ele sunt ideale pentru aplicații care necesită control precis al temperaturii și funcționare cu poli dublu.
Mecanism de lucru
Termostatele pentru cuptor Robertshaw sunt întrerupătoare care se închid și se deschid ca răspuns la temperatura pe care o simt. Acestea sunt amplasate în panoul de control, unde un bec senzor de temperatură umplut cu lichid detectează și menține temperatura cuptorului în interior, pornind și oprind căldura. Tubul face acest lucru prin încălzirea și transmiterea căldurii înapoi la termostat. Când atinge temperatura setată, termostatul oprește sursa de căldură și când temperatura scade, termostatul reactivează arzătorul cuptorului și îl încălzește din nou. Termostatele de gaz Robertshaw folosesc un mecanism de acțiune rapidă cu un pol dublu pentru o oprire pozitivă. Majoritatea unităților folosesc contacte de argint cu terminale rezistente pentru precizie și durabilitate.
Întrebări Frecvente
Care este durata de viață a unui termostat de acasă?
Durata de viață a termostatelor depinde de marca, modelul și tipul de termostat. Nu au o durată de viață stabilită pentru reparații, întreținere sau înlocuire, dar se așteaptă, în general, că un termostat va dura cel puțin 10 ani.
Ce este un termostat Robertshaw?
Robertshaw este un producător de termostate, supape, comenzi de zonă, temporizatoare și alte componente electronice de control HVAC. Termostatele lor sunt dispozitive de climatizare programabile de utilizator care sunt responsabile pentru operarea sistemelor de aer condiționat și încălzire.
Cum se folosește un termostat Robertshaw vechi?
- Glisați comutatorul termostatului de temperatură Robertshaw în poziția rece sau fierbinte.
- Apăsați butonul de program și țineți-l apăsat timp de 3 secunde.
- Apăsați butoanele pentru a selecta ora (dimineața, ziua, seara și noaptea) pentru începerea programului.
- Utilizați săgețile sus și jos pentru a selecta temperatura.
- Apăsați butonul „a” programat pentru a trece la programul următor.
- Repetați aceiași pași pentru toate programele pentru zilele lucrătoare.
Ce ar face ca un termostat să nu mai funcționeze?
Incidentele precum firele uzate, conexiunile slăbite și firele învechite pot face ca termostatele să piardă în cele din urmă conexiunea la sistemul de încălzire sau la AC și le împiedică să funcționeze.
Cum îmi resetez termostatul Robertshaw?
Pentru a reseta un termostat Robertshaw, utilizați un obiect mic, cum ar fi o agrafă sau o scobitoare, și apăsați ușor butonul situat în interiorul unui mic orificiu din partea din față a carcasei termostatului, etichetat ca „resetare”.
Ce înseamnă „Sistem activat +2” pe un termostat?
Caracteristica „System On 1” indică când treapta de răcire sau încălzire este alimentată, în timp ce „System On +2” indică când a doua treaptă este alimentată.