Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 5300-114 Termostat de control electric pentru gatit Gama 200-450 | AE9MXH 6KXJ3

ROBERTSHAW 5300-114 Termostat de control electric pentru gatit Gama 200-450

În stoc
Articol: AE9MXH Model: 5300-114Crucea Ref: 6KXJ3
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
€124.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl electric al gătitului
Dimensiunea becului3 / 16 "x 10"
Lungimea capilară36 "
Interval de apelare200 - 450
Lungimea tijei13 / 16 "
TipTermostat
Voltaj120 / 277 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS9032100090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Înlocuiește S-12, GE/Hobart XNC8X067, 54B107070P1, 344635P2

Variante de produs

ProdusModelÎnlocuieșteLungimea tijeiVoltajPreț
ROBERTSHAW 5300-100 Termostatul electric de control al gătitului înlocuiește Ea3-44 | AE9MVV 6KXE7 5300-100-13 / 16 "250 VAC€241.61
ROBERTSHAW 5300-401 Termostat pentru controlul gătitului electric de înlocuire Kx-87 299 | AE9MVW 6KXE8 5300-401-13 / 16 "Milivolt€201.47
ROBERTSHAW 5000-813 Termostat de control electric pentru gatit 120/277v | AE9MWJ 6KXG0 5000-813--120 / 277 VAC€415.09
ROBERTSHAW 5300-027 Termostat de control electric pentru gatit 120/277v | AE9MWK 6KXG1 5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC€269.56
ROBERTSHAW 5000-811 Termostat de control electric pentru gatit 120/277v | AE9MXB 6KXH7 5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC€360.87
ROBERTSHAW 5000-851 Termostat pentru controlul gătitului electric de înlocuire AA8CNZ4 | AE9MXC 6KXH8 5000-851--120 / 277 VAC€321.58
ROBERTSHAW 5300-015 Termostat de control electric al gătitului Gama 100-550 | AE9MXF 6KXJ1 5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC€279.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 5300-114 Termostat de control electric pentru gatit Gama 200-450
€124.06 /unitate