Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51580.080.0010 Dowel Pin, 8mm Nominal Dia., A1 Grade, 8.0mm Pin Dia., 10PK | CG8HYM 41KR29

FABORY M51580.080.0010 Știft de diblu, 8 mm diametru nominal, calitate A1, 8.0 mm diametru, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8HYM Model: M51580.080.0010Crucea Ref: 41KR29

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare10
finalizareaSimplu
CalitateA1
Lungime10mm
Diametru nominal8 mm
Pin Dia.8.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD7
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0432
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51580.080.0010 Știft de diblu, 8 mm diametru nominal, calitate A1, 8.0 mm diametru, 10 buc.
€12.75 /ambalaj