Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M55000.080.0045 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, A4 Grade, 50PK | CG8JEZ 38EA42

FABORY M55000.080.0045 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M8 x 1.25, calitate A4, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8JEZ Model: M55000.080.0045Ref. cruce: 38EA42 / 157C57
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
€56.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare45
finalizareaSimplu
CalitateA4
Inaltimea capului5.3 mm
Tip capHex
Șef Lățime13 mm
Lungime45mm
Min. Lungimea firului22 mm
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0912
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M55000.080.0045 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M8 x 1.25, calitate A4, 50 buc.
€56.24 /ambalaj