Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M55580.020.0012 Dowel Pin, 2mm Nominal Dia., A4 Grade, 2.0mm Pin Dia., 10PK | CG8JHF 41KT80

FABORY M55580.020.0012 Știft de diblu, 2 mm diametru nominal, calitate A4, 2.0 mm diametru, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8JHF Model: M55580.020.0012Crucea Ref: 41KT80
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
€6.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare12
finalizareaSimplu
CalitateA4
Lungime12mm
Diametru nominal2 mm
Pin Dia.2.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD7
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0032
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M55580.020.0012 Știft de diblu, 2 mm diametru nominal, calitate A4, 2.0 mm diametru, 10 buc.
€6.00 /ambalaj