Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U01037.062.0250 Șurub plug, dimensiune filet 5/8-11, gradul 5, 5 buc | CG8JZE 41TU26

FABORY U01037.062.0250 Șurub plug, dimensiune filet 5/8-11, gradul 5, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8JZE Model: U01037.062.0250Ref încrucișat: 41TU26 / 177W07
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
€23.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Bolt
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Unghiul capului80 la 82 grade.
Cap Dia.1.147 "
Stilul șefuluievazată
Tip cap# 3 plat
Lungime2 1 / 2 "
Tip de șurub plugȘurub de plug cu gât pătrat
Lățimea pătrată0.625 "
StandardASME B18.9
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6102
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U01037.062.0250 Șurub plug, dimensiune filet 5/8-11, gradul 5, 5 buc.
€23.69 /ambalaj