Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U01209.031.0500 Șurub de robinet, dimensiune filet 5/16-18, calitate A307A, 25 buc | CG8KBL 41UC93

FABORY U01209.031.0500 Șurub filetat, dimensiune filet 5/16-18, calitate A307A, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8KBL Model: U01209.031.0500Ref încrucișat: 41UC93 / 167H10
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
€29.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA307A
Inaltimea capului7 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime0.5 "
Lungime5 "
Probă încărcată33,000 psi
Rockwell HardnessB69 la B100
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U01209.031.0500 Șurub filetat, dimensiune filet 5/16-18, calitate A307A, 25 buc.
€29.84 /ambalaj