Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 38Y792 Maneta pompei tambur 304 admisie din otel inoxidabil 7/8 in | AC7XBY

DAYTON 38Y792 Pârghie pompă tambur 304 admisie din oțel inoxidabil 7/8 inchi

În stoc
Articol: AC7XBY Model: 38Y792
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
€459.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tipul acțiuniiPârghie
Diametru adaptor.1-1 / 2 "și 2"
Material adaptorOţel inoxidabil
Tip adaptor2 "și 1-1 / 2" MNPT
Lungimea tubului de descărcare8-1/4 "
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare21 / 32 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare3 / 4 "
Materialul tubului de refulare304 SS
Pentru utilizare pe30 și 55 gal. Tobe și butoaie
Materialul garnituriiPTFE
Material carcasă304 oțel inoxidabil
Dimensiunea intrării7 / 8 "
Max. Cap16 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Max. Viscozitate2000
Cap maxim16 ft.
contorizatNu
Uncii per accident vascular cerebral12 uncie
Dimensiunea de ieșire3/4 "OD
Lungime totală52 "
Intervalul de pH1 la 10
Materialul corpului pompei304 oțel inoxidabil
Material sigiliuPTFE
Lungimea tubului de aspirație32-1/2 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/8 "
Tipul tubului de aspirațieTelescopic
Materiale umedeOțel inoxidabil 304, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8413200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăTip adaptorPentru utilizare peDimensiunea intrăriiMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 2RUJ9 Pompă tambur Piston Polipropilenă | AC3DTZ 2RUJ9Polipropilenă2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€81.22
DAYTON 2RUK1 Pompă tambur Piston Nylon | AC3DUA 2RUK1Nailon2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€114.09
Pompa tambur DAYTON 2RUK2 cu diafragma dubla din aluminiu | AC3DUB 2RUK2Aluminiu2 "Bung-3/4 "NPT-122 grade F--€531.99
Pompă de distribuire DAYTON 2UY12 0.14 uncie 5000 SSU | AC3NLY 2UY12PolipropilenăFiletatSticlă de 1 litru1"-140 grade F-176 grade F€33.24
DAYTON 2UY14 PVC Pompă tambur Sifon 22 uncii 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCvrană55 gal. Tobe1"-140 grade F-140 grade F€80.03
DAYTON 38Y789 Pompă tambur Sifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilenă1-1 / 2 "Găleată5 galoane Găleatele9 / 16 "-140 grade F-140 grade F€6.82
DAYTON 38Y790 Pompă tambur rotativă 7 GPM | AC7XBW 38Y790Polipropilenă umplută cu sticlă2 "Bung15 până la 55 gal. Tobe3 / 4 "-140 grade F-140 grade F€212.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 38Y792 Pârghie pompă tambur 304 admisie din oțel inoxidabil 7/8 inchi
€459.80 /unitate