Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2UY14 PVC Pompă tambur Sifon 22 uncii 3000 SSU | AC3NLZ

DAYTON 2UY14 Pompă tambur PVC Sifon 22 uncii 3000 SSU

În stoc
Element: AC3NLZ Model: 2UY14
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
€76.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tipul acțiuniiPiston
Diametru adaptor.2"
Material adaptorPVC
Tip adaptorvrană
Lungimea tubului de descărcare60 "
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1"
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-1/4 "
Materialul tubului de refularePVC
Pentru utilizare pe55 gal. Tobe
GPM7
Înălţime3.75 "
Material carcasăPVC
Dimensiunea intrării1"
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Max. Viscozitate3000 SSU
Uncii per accident vascular cerebral22 uncie
Dimensiunea de ieșire1"
Lungime totală43 "
Materialul pistonuluiPVC
Materialul corpului pompeiPVC
Material sigiliuPVC
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație37 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/2 "
Tipul tubului de aspirațieCorpul pompei
Materiale umedePVC, PP, Viton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)112.27
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8413200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăTip adaptorPentru utilizare peDimensiunea intrăriiMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 2RUJ9 Pompă tambur Piston Polipropilenă | AC3DTZ 2RUJ9Polipropilenă2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€77.96
DAYTON 2RUK1 Pompă tambur Piston Nylon | AC3DUA 2RUK1Nailon2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€109.53
Pompa tambur DAYTON 2RUK2 cu diafragma dubla din aluminiu | AC3DUB 2RUK2Aluminiu2 "Bung-3/4 "NPT-122 grade F--€536.39
Pompă de distribuire DAYTON 2UY12 0.14 uncie 5000 SSU | AC3NLY 2UY12PolipropilenăFiletatSticlă de 1 litru1"-140 grade F-176 grade F€31.91
DAYTON 38Y789 Pompă tambur Sifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilenă1-1 / 2 "Găleată5 galoane Găleatele9 / 16 "-140 grade F-140 grade F€6.82
DAYTON 38Y790 Pompă tambur rotativă 7 GPM | AC7XBW 38Y790Polipropilenă umplută cu sticlă2 "Bung15 până la 55 gal. Tobe3 / 4 "-140 grade F-140 grade F€203.78
DAYTON 38Y792 Maneta pompei tambur 304 admisie din otel inoxidabil 7/8 in | AC7XBY 38Y792304 oțel inoxidabil2 "și 1-1 / 2" MNPT30 și 55 gal. Tobe și butoaie7 / 8 "16 ft.140 grade F-140 grade F€471.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2UY14 Pompă tambur PVC Sifon 22 uncii 3000 SSU
€76.82 /unitate