Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2RUJ9 Pompă tambur Piston Polipropilenă | AC3DTZ

DAYTON 2RUJ9 Pompă tambur Piston Polipropilenă

În stoc
Articol: AC3DTZ Model: 2RUJ9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€77.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tipul acțiuniiPiston
Diametru adaptor.2"
Material adaptorPolipropilenă
Tip adaptor2 "Bung
Lungimea tubului de descărcare6"
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1 / 2 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare37 / 64 "
Materialul tubului de refularePolipropilenă
Pentru utilizare pe15, 30 și 55 gal. Tobe
Înălţime3"
Material carcasăPolipropilenă
Dimensiunea intrării1"
Max. Temperatura lichidului122 grade F
Max. Temp.122 grade F
Max. Viscozitate8000 SSU
Uncii per accident vascular cerebral14 uncie
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Lungime totală44.125 "
Materialul corpului pompeiPolipropilenă
Material sigiliuViton
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație39-1/2 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-21/64 "
Materiale umedePolipropilenă, oțel, Viton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8413200000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăTip adaptorPentru utilizare peDimensiunea intrăriiMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 2RUK1 Pompă tambur Piston Nylon | AC3DUA 2RUK1Nailon2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€109.53
Pompa tambur DAYTON 2RUK2 cu diafragma dubla din aluminiu | AC3DUB 2RUK2Aluminiu2 "Bung-3/4 "NPT-122 grade F--€536.39
Pompă de distribuire DAYTON 2UY12 0.14 uncie 5000 SSU | AC3NLY 2UY12PolipropilenăFiletatSticlă de 1 litru1"-140 grade F-176 grade F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC Pompă tambur Sifon 22 uncii 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCvrană55 gal. Tobe1"-140 grade F-140 grade F€76.82
DAYTON 38Y789 Pompă tambur Sifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilenă1-1 / 2 "Găleată5 galoane Găleatele9 / 16 "-140 grade F-140 grade F€6.82
DAYTON 38Y790 Pompă tambur rotativă 7 GPM | AC7XBW 38Y790Polipropilenă umplută cu sticlă2 "Bung15 până la 55 gal. Tobe3 / 4 "-140 grade F-140 grade F€203.78
DAYTON 38Y792 Maneta pompei tambur 304 admisie din otel inoxidabil 7/8 in | AC7XBY 38Y792304 oțel inoxidabil2 "și 1-1 / 2" MNPT30 și 55 gal. Tobe și butoaie7 / 8 "16 ft.140 grade F-140 grade F€471.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RUJ9 Pompă tambur Piston Polipropilenă
€77.96 /unitate