Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U01210.050.0300 Hex Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, Steel, Zinc Plated Finish, 10Pk | CD3VQH 41UE27

FABORY U01210.050.0300 Șurub hexagonal, dimensiune filet 1/2-13, oțel, finisaj placat cu zinc, 10 buc.

În stoc
Articol: CD3VQH Model: U01210.050.0300Crucea Ref: 41UE27

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€19.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului11 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime3"
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StilComplet filetat
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7992

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U01210.050.0300 Șurub hexagonal, dimensiune filet 1/2-13, oțel, finisaj placat cu zinc, 10 buc.
€19.93 /ambalaj