Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U01210.062.0250 Șurub hexagonal din oțel, dimensiune filet 5/8-11, grad 5, lungime 2-1/2 inch, placat cu zinc, buc. 5 | CD3UVJ 41UE42

FABORY U01210.062.0250 Șurub hexagonal din oțel, dimensiune filet 5/8-11, grad 5, lungime 2-1/2 inch, placat cu zinc, buc. 5

În stoc
Articol: CD3UVJ Model: U01210.062.0250Ref. cruce: 41UE42 / 167J57
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
€26.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului27 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime2.5 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StilComplet filetat
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5908

Detalii produs:

    • Fabory U01210.062.0250 este un șurub de robinet din oțel carbon cu cap hexagonal și filete UNC pentru dreapta. Are o construcție de gradul 5 pentru a rezista la forță de forfecare mare și o acoperire placată cu zinc, ideală pentru mediile corozive.
    • Este utilizat în găuri pre-filetate sau cu piulițe și poate fi utilizat și cu o cheie pentru strângere.
    • Acest șurub Fabory îndeplinește standardele SAE J429 și ASME B18.2.1 și are o rezistență maximă la tracțiune de 120000 psi.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U01210.062.0250 Șurub hexagonal din oțel, dimensiune filet 5/8-11, grad 5, lungime 2-1/2 inch, placat cu zinc, buc. 5
€26.64 /ambalaj