Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04000.050.0200 Heavy Hex Bolt, 1/2-13 Thread Size, A307B Grade, 25PK | CG8KMM 41JU56

FABORY U04000.050.0200 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 1/2-13, calitate A307B, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8KMM Model: U04000.050.0200Ref. cruce: 41JU56 / 178C84

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€40.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHex Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaSimplu
CalitateA307B
Inaltimea capului11 / 32 "
Tip capHex
Tipul capului - ȘuruburiHex
Șef Lățime7 / 8 "
Tip șurub hexagonal greuBolț hexagonal greu
Lungime2 "
Min. Lungimea firului1 1/4 in
Rockwell HardnessMax B95
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60 la 100 ksi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8482
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04000.050.0200 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 1/2-13, calitate A307B, 25 buc.
€40.20 /ambalaj