Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04000.087.0450 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 7/8-9, calitate A307B, 5 buc | CG8KPE 41JU95

FABORY U04000.087.0450 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 7/8-9, calitate A307B, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8KPE Model: U04000.087.0450Ref. cruce: 41JU95 / 178D24
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
€49.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHex Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare4 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateA307B
Inaltimea capului37 / 64 "
Tip capHex
Tipul capului - ȘuruburiHex
Șef Lățime1 7 / 16 "
Tip șurub hexagonal greuBolț hexagonal greu
Lungime4 1 / 2 "
Min. Lungimea firului2 în
Rockwell HardnessMax B95
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60 la 100 ksi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5119
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04000.087.0450 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 7/8-9, calitate A307B, 5 buc.
€49.09 /ambalaj