Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04000.100.0250 Heavy Hex Bolt, 1-8 Thread Size, A307B Grade, 5PK | CG8KPH 41JU98

FABORY U04000.100.0250 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 1-8, calitate A307B, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8KPH Model: U04000.100.0250Crucea Ref: 41JU98
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
€47.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHex Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateA307B
Inaltimea capului43 / 64 "
Tip capHex
Tipul capului - ȘuruburiHex
Șef Lățime1 5 / 8 "
Tip șurub hexagonal greuBolț hexagonal greu
Lungime2 1 / 2 "
Min. Lungimea firului2 1/4 in
Rockwell HardnessB69 la B95
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60 la 100 ksi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1964
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04000.100.0250 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 1-8, calitate A307B, 5 buc.
€47.27 /ambalaj