Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04000.112.0400 Heavy Hex Bolt, 1-1/8-7 Inch Thread Size, 4 Inch Length, Steel, 5PK | CG8KPQ 41JV06

FABORY U04000.112.0400 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 1-1/8-7 inch, lungime 4 inch, oțel, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8KPQ Model: U04000.112.0400Crucea Ref: 41JV06
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
€91.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHex Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-1 / 8 "-7
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare4
finalizareaSimplu
CalitateA307B
Inaltimea capului3 / 4 "
Tip capHex
Tipul capului - ȘuruburiHex
Șef Lățime1-13/16 "
Tip șurub hexagonal greuBolț hexagonal greu
Lungime4"
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Rockwell HardnessMax B95
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60 la 100 ksi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9762
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04000.112.0400 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 1-1/8-7 inch, lungime 4 inch, oțel, 5 buc.
€91.48 /ambalaj