Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04172.050.0400 Șurub de robinet, dimensiune filet 1/2-20 inch, lungime 4 inch, oțel, 5 buc | CG8KZX 41UG47

FABORY U04172.050.0400 Șurub filetat, dimensiune filet 1/2-20 inchi, lungime 4 inch, oțel, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8KZX Model: U04172.050.0400Crucea Ref: 41UG47

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€32.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare4
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului11 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime0.75 "
Lungime4"
Probă încărcată120000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.499
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04172.050.0400 Șurub filetat, dimensiune filet 1/2-20 inchi, lungime 4 inch, oțel, 5 buc.
€32.63 /ambalaj