Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04200.075.0200 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 3/4-10, calitate A307B, 10 buc | CG8LBD 41JU18

FABORY U04200.075.0200 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 3/4-10, calitate A307B, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8LBD Model: U04200.075.0200Ref. cruce: 41JU18 / 178C65
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
€80.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHex Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA307B
Inaltimea capului1 / 2 "
Tip capHex
Tipul capului - ȘuruburiHex
Șef Lățime1 1 / 4 "
Tip șurub hexagonal greuBolț hexagonal greu
Lungime2 "
Min. Lungimea firului1 3/4 in
Rockwell HardnessB69 la B95
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60 la 100 ksi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9048
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04200.075.0200 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 3/4-10, calitate A307B, 10 buc.
€80.86 /ambalaj